末広金具(SUEHIRO)
面付旗丁番裏板 222-76-BPA
材質
SPHC
板厚(mm)
3.2
仕上
ジンクロメート
縦(mm)
19
横(mm)
60
ねじ穴数
3
内容量
1個
注意
※取付ビスは、別途ご用意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65212596
222-76-BPA
¥
140
¥
139
¥
153
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください