末広金具(SUEHIRO)
面付旗丁番裏板 222-127-BPA
材質
SPHC
ねじ穴数
5
板厚(mm)
4.5
仕上
ジンクロメート
縦(mm)
30
横(mm)
75
内容量
1個
注意
※取付ビスは、別途ご用意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65212605
222-127-BPA
30
75
4.5
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください