末広金具(SUEHIRO)
面付旗丁番裏板 222-76-BPB
材質
SPHC
ねじ穴数
5
板厚(mm)
2.3
仕上
ジンクロメート
縦(mm)
15
横(mm)
54
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65212614
222-76-BPB
15
54
2.3
¥
100
¥
87
¥
96
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください