末広金具(SUEHIRO)
面付旗丁番裏板 222-127-BPB
材質
SPHC
ねじ穴数
5
板厚(mm)
4
仕上
ジンクロメート
縦(mm)
28
横(mm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65212623
222-127-BPB
28
100
4
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください