曜日別特売

面付旗丁番裏板 222-76-BPC

面付旗丁番裏板 222-76-BPC - 末広金具(SUEHIRO)面付旗丁番裏板 222-76-BPC - 末広金具(SUEHIRO)
材質SPHC板厚(mm)2.3仕上ジンクロメート縦(mm)19横(mm)60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65212639222-76-BPC
180
179
197(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする