曜日別特売

面付旗丁番裏板 222-4S-BPA

面付旗丁番裏板 222-4S-BPA - 末広金具(SUEHIRO)面付旗丁番裏板 222-4S-BPA - 末広金具(SUEHIRO)
材質SPCC板厚(mm)2.3仕上ユニクロ縦(mm)24横(mm)66内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65212648222-4S-BPA24662.3
100
99
109(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする