末広金具(SUEHIRO)
旗丁番 214B-12
材質
SUS304
仕上
ヘアライン
寸法(mm)
102
板厚(mm)
4
縦(mm)
100
横(mm)
110
ねじ穴数
0
内容量
1個
注意
※取付ビスは、別途ご用意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65212657
214B-12
右
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65212666
214B-12
左
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください