末広金具(SUEHIRO)
旗丁番 タップ付 215B-14-WTAP6
材質
SUS304
寸法(mm)
127
板厚(mm)
4
仕上
ヘアライン
縦(mm)
127
横(mm)
110
ねじ穴数
8
内容量
1個
注意
※取付ビスは、別途ご用意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65212718
215B-14-WTAP6
右
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65212727
215B-14-WTAP6
左
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください