曜日別特売

旗丁番 216B-12

旗丁番 216B-12 - 末広金具(SUEHIRO)旗丁番 216B-12 - 末広金具(SUEHIRO)旗丁番 216B-12 - 末広金具(SUEHIRO)旗丁番 216B-12 - 末広金具(SUEHIRO)
材質SUS304板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)150横(mm)110ねじ穴数0内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品画像65212736216B-12
2,240
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
※商品画像65212745216B-12
2,240
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする