末広金具(SUEHIRO)
ステンレス旗丁番 NS5B-20WTAP-5
材質
SUS304
仕上
ヘアライン
板厚(mm)
4
縦(mm)
127
横(mm)
106
ねじ穴数
8
内容量
1個
注意
※取付ビスは、別途ご用意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65212797
NS5B-20WTAP-5
右
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65212806
NS5B-20WTAP-5
左
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください