末広金具(SUEHIRO)
ステンレス五管丁番 205-S
材質
SUS304
寸法(mm)
125
板厚(mm)
4
仕上
ヘアライン
縦(mm)
125
横(mm)
120
ねじ穴数
0
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65212833
205-S
右
¥
6,140
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65212849
205-S
左
¥
6,140
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください