曜日別特売

ステンレス五管丁番 206S16WTAP6

ステンレス五管丁番 206S16WTAP6 - 末広金具(SUEHIRO)ステンレス五管丁番 206S16WTAP6 - 末広金具(SUEHIRO)ステンレス五管丁番 206S16WTAP6 - 末広金具(SUEHIRO)ステンレス五管丁番 206S16WTAP6 - 末広金具(SUEHIRO)
材質SUS304板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)150横(mm)120ねじ穴数6内容量1個
注意
※取付ビスは、別途ご用意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65212894206S16WTAP6
7,880
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
65212903206S16WTAP6
7,880
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする