曜日別特売

ステンレス五管丁番面付 206-S-ST

ステンレス五管丁番面付 206-S-ST - 末広金具(SUEHIRO)ステンレス五管丁番面付 206-S-ST - 末広金具(SUEHIRO)ステンレス五管丁番面付 206-S-ST - 末広金具(SUEHIRO)ステンレス五管丁番面付 206-S-ST - 末広金具(SUEHIRO)
材質SUS304寸法(mm)150板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)150横(mm)108ねじ穴数5内容量1個
注意
※取付ビスは、別途ご用意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品画像65212919206-S-ST
8,340
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
※商品画像65212928206-S-ST
8,340
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする