末広金具(SUEHIRO)
ステンレス五管丁番 208-S
材質
SUS304
寸法(mm)
210
板厚(mm)
6
仕上
ヘアライン
縦(mm)
210
横(mm)
160
ねじ穴数
0
内容量
1個
注意
※取付ビスは、別途ご用意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65212937
208-S
右
¥
22,840
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65212946
208-S
左
¥
22,840
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください