末広金具(SUEHIRO)
ステンレス重量扉用丁番 210-3
付属品
※皿ビス M8×20(D-16)14本
材質
SUS304
板厚(mm)
6
仕上
ヘアライン
縦(mm)
210
横(mm)
155
ねじ穴数
14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65212973
210-3
¥
23,280
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください