末広金具(SUEHIRO)
ステンレス重量扉用丁番 250-6
材質
SUS304
板厚(mm)
6
仕上
ヘアライン
縦(mm)
250
横(mm)
250
内容量
1個
注意
※取付ボルトは、別途ご用意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
ねじ穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65212989
250-6
右
4
¥
47,260
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65212998
250-6
左
8
¥
47,260
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください