曜日別特売

面付クリーンルーム用丁番 222-127-CR

面付クリーンルーム用丁番 222-127-CR - 末広金具(SUEHIRO)面付クリーンルーム用丁番 222-127-CR - 末広金具(SUEHIRO)面付クリーンルーム用丁番 222-127-CR - 末広金具(SUEHIRO)面付クリーンルーム用丁番 222-127-CR - 末広金具(SUEHIRO)
材質SUS304寸法(mm)127板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)127横(mm)104ねじ穴数10内容量1個
注意
※取付ビスは、別途ご用意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品画像65213138222-127-CR
7,200
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
※商品画像65213147222-127-CR
7,200
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする