末広金具(SUEHIRO)
ステンレス板丁番
材質
SUS304
仕上
ヘアライン
ねじ穴数
6
内容量
1個
注意
※SD扉に使用の際は、ビスを別途ご用意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
寸法(mm)
板厚(mm)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65213156
864
皿木ネジ Φ3.2×22 6本
64
1.5
64
42
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
65213165
876
皿木ネジ Φ3.5×22 6本
76
1.5
76
49.5
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
65213174
889
皿木ネジ Φ3.8×25 6本付
89
2
89
56
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
65213183
8102
皿木ネジΦ4.1×25 8本
102
2
102
70
¥
1,620
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65213199
8127
皿木ネジΦ4.5×25 8本
127
2
127
81
¥
2,140
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください