曜日別特売

ステンレス三管丁番

ステンレス三管丁番 - 末広金具(SUEHIRO)ステンレス三管丁番 - 末広金具(SUEHIRO)ステンレス三管丁番 - 末広金具(SUEHIRO)ステンレス三管丁番 - 末広金具(SUEHIRO)ステンレス三管丁番 - 末広金具(SUEHIRO)ステンレス三管丁番 - 末広金具(SUEHIRO)ステンレス三管丁番 - 末広金具(SUEHIRO)ステンレス三管丁番 - 末広金具(SUEHIRO)
材質SUS304板厚(mm)3仕上ヘアラインねじ穴数0内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65213208281-S505050
1,100
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
65213217282-S606064
1,240
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
65213226283-S757570
1,440
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
65213235284-S10010076
2,140
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする