曜日別特売

サッシュ用丁番

サッシュ用丁番 - 末広金具(SUEHIRO)サッシュ用丁番 - 末広金具(SUEHIRO)
材質SUS304板厚(mm)2.5仕上ヘアライン縦(mm)63横(mm)54.5ねじ穴数5内容量1個
注意
※取付ビスは、別途ご用意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65213253355-2
960
959
1,055(税込)
5日以内出荷
返品不可
65213244355-1
960
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする