末広金具(SUEHIRO)
大型AT扉用フランスオトシ
付属品
取付ビス M4×10(D-8)4本
材質
フロント部:SUS304、本体:SPCC
寸法(mm)
250×28
仕上
フロント部:ヘアライン、本体:ジンクロメート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65213786
330
¥
5,340
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください