末広金具(SUEHIRO)
小型アームストッパー(大) 333P2
付属品
ナベビス(M4×10)4本
材質
SUS304
寸法L(mm)
184.7
寸法L1(mm)
14
寸法L3(mm)
21.5
仕上
電解研磨
寸法T1(mm)
38.3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65214398
333P2
右
¥
1,660
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65214407
333P2
左
¥
1,660
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください