末広金具(SUEHIRO)
アームストッパー(アルミ扉用) 333-AL
材質
SUS304
仕上
電解研磨
付属品
皿ビス M4×45(D-8)ナット付き 2本、タッピング皿ネジΦ3.5×25 6本
寸法L(mm)
276.3
寸法L1(mm)
19
寸法L3(mm)
34
寸法T1(mm)
62.8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65214416
333-AL
右
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65214425
333-AL
左
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください