曜日別特売

アームストッパー 333-S

アームストッパー 333-S - 末広金具(SUEHIRO)アームストッパー 333-S - 末広金具(SUEHIRO)アームストッパー 333-S - 末広金具(SUEHIRO)アームストッパー 333-S - 末広金具(SUEHIRO)
(1件のレビュー)
付属品皿ビス M5×10(D-8) 8本材質SUS304寸法L(mm)318.5寸法L1(mm)20寸法L3(mm)25仕上ヘアライン寸法T1(mm)70内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品画像65214434333-S
5,600
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
※商品画像65214443333-S
5,600
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65214443
2024-01-26
用途: 既存品が破損つき代替品
有限会社川辺商会建設業・工事業

想定していた注文通りの商品で客先からも満足頂けて良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする