曜日別特売

大型アームストッパー 333-L

大型アームストッパー 333-L - 末広金具(SUEHIRO)大型アームストッパー 333-L - 末広金具(SUEHIRO)大型アームストッパー 333-L - 末広金具(SUEHIRO)大型アームストッパー 333-L - 末広金具(SUEHIRO)
付属品六角ボルト M8×70 4本、ナベビス M8×20 4本材質SUS304寸法L(mm)354.1寸法L1(mm)20寸法L3(mm)42仕上ヘアライン寸法T1(mm)85内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品画像65214459333-L
31,980
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
※商品画像65214468333-L
31,980
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする