末広金具(SUEHIRO)
大型アームストッパー 特大型 333-J
材質
SUS304
寸法L(mm)
540.9
寸法L1(mm)
40
寸法L3(mm)
42
仕上
ヘアライン
寸法T1(mm)
117
内容量
1個
注意
※取付ボルトは、別途ご用意願います。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65214477
333-J
右
¥
68,920
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65214486
333-J
左
¥
68,920
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください