末広金具(SUEHIRO)
AT扉用ローラーハンドル
付属品
角芯11mm L95、丸皿ビス M5×14 6本
材質
亜鉛ダイキャスト
種類
屋内用
仕上
サーチライトクローム
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65214696
5600-R
右
¥
14,380
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
65214705
5600-L
左
¥
14,380
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください