末広金具(SUEHIRO)
ケースハンドル締り
取手
ケース取手
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65214958
2442-NS
本体:SS304BA、ハンドル:亜鉛ダイキャスト、取付金具/止金:SPCC
本体:素地、ハンドル:サーチライトクローム、取付金具/止金:人クロームメッキ
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65214967
2442-KS
本体:SS304BA、ハンドル:亜鉛ダイキャスト、取付金具/止金:SPCC、付属キー:SUS304
本体:素地、ハンドル:サーチライトクローム、取付金具/止金:人クロームメッキ、付属キー:バレル研磨
¥
2,280
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください