タマハシ
ホーローメジャーカップ
ホーローは、酸・アルカリに強く、匂い移りが少なく衛生的です。可愛い彩でキッチンを華やかにします。
容量(mL)
450
材質
ほうろう用鋼板
寸法(mm)
140×100×70
質量(g)
210
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65322487
MC-601
ミミココモモ
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65322496
MC-602
りんごたち
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
13日以内出荷
返品不可
65322505
MC-603
あかいちご
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください