曜日別特売

ホーローマルチスクエアポット

ホーローマルチスクエアポット - タマハシホーローマルチスクエアポット - タマハシホーローマルチスクエアポット - タマハシホーローマルチスクエアポット - タマハシホーローマルチスクエアポット - タマハシホーローマルチスクエアポット - タマハシホーローマルチスクエアポット - タマハシホーローマルチスクエアポット - タマハシ

保存容器としてでなく、保存料理もそのまま加熱出来ます。鉄にガラス質の膜を高温で焼きつけたホーローは、耐酸性、耐熱性に優れています。表面がガラス質なので酸や塩分に強く、においが付きにくく色移りもなく衛生的です。作り置き料理や味噌汁の保存としても最適。

材質ほうろう用鋼板、ポリプロピレン形状角形寸法(mm)178×140×118容量(mL)1450質量(g)460内容量1個
注意
※ガス火・IH調理器対応。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※本体65322514YJ-818ミミココモモ
3,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
※本体65322523YJ-816りんごたち
3,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
※本体65322539YJ-819あかいちご
3,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
※本体65322557YJ-812RD・OHANA
3,500
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
※本体65322566YJ-810もこもこお花
3,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
※本体65322584YJ-813RD・ドット
3,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
65322548YJ-814NB・OHANA
3,500
取扱い終了
返品不可
65322575YJ-815NB・ドット
3,500
取扱い終了
返品不可
65322593YJ-811茎いちご
3,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする