新日軽(LIXIL)
引戸クローザー W16用
用途
玄関引戸用ドアクローザ
適合
エレスター2000・彩香
長さ(mm)
834
色
こはく
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65330047
C8DC1008B
-
オープン
¥
21,980
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61531814
C8DC1008B【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
オープン
¥
21,900
¥
4,498
アウトレット
¥
4,948
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください