TOSTEM(LIXIL)
ピボット L
用途
横すべり出し窓用ピボット
適合
太陽バラエティー
セット内容
ピボット・ピボットシュー・スプリング:各1個(L)※【別途手配】ピボットライナー(AZWS104):2個、取付用ねじM4x10(BI120):2本
色
素材色
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65331246
AZWS101
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください