TOSTEM(LIXIL)
ピボット
用途
浴室ドア用ピボット
適合
新中折ドアⅢ・中折ドアⅢ
セット内容
浴室用ピボット4個、ワッシャー付ナベ小4x6(ブロンズ、シルバー):各8本
色
ブラック
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65331273
AZWS582
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください