ドアクローザ

ドアクローザ - TOSTEM(LIXIL)ドアクローザ - TOSTEM(LIXIL)ドアクローザ - TOSTEM(LIXIL)ドアクローザ - TOSTEM(LIXIL)
(2件のレビュー)
用途採風勝手口ドア用ドアクローザ仕様ベルエア(89/3~93/12):ランマ無し用、ベルエアⅡ:ランマ付き・無し兼用適合ベルエア(89~93)・ベルエアⅡ内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65332305DNXB201ブロンズ
12,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
65332314DNXG201オータムブラウン
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
65332323DNXT201ブラック
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
65332339DNXW201ホワイト
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65332305
2023-04-12
用途: DIY オリジナルドアに取り付けました。
一般社団法人自然エネルギー普及協会電気・ガス・熱供給・水道業

取付安くて良かったです、ドアがスムーズに開閉ができて満足しています。

対象商品 : 65332305
2022-04-15
用途: 自宅の勝手口に
農・林・水産業

当たり前ですが、ドアメーカー指定のクローザーだったので、難なく取り付けできました。
社外品は、取り付ける自信らがなく、古いタイプのドアなので、純正クローザーがあって本当によかった。質問にも答えてもらい、不安解消できた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする