TOSTEM(LIXIL)
ドアクローザ
用途
採風勝手口ドア用ドアクローザ
仕様
ベルエア(89/3~93/12):ランマ付き用
適合
ベルエア(89~93)
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65332348
DNXB202
ブロンズ
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65332357
DNXG202
オータムブラウン
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65332366
DNXT202
ブラック
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65332375
DNXW202
ホワイト
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください