曜日別特売

グレチャン3mm用10m巻

グレチャン3mm用10m巻 - TOSTEM(LIXIL)
用途テラス・勝手口ドア用グレチャン・ビード適合インプラス1巻長さ(m)10内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65333163S-40013-CFBGショコラーデ
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
65333154G-40013-CFBGライトグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
65333179Y-40013-CFBGキャラメルウッド
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする