外付クローザー大

外付クローザー大 - TOSTEM(LIXIL)外付クローザー大 - TOSTEM(LIXIL)外付クローザー大 - TOSTEM(LIXIL)外付クローザー大 - TOSTEM(LIXIL)外付クローザー大 - TOSTEM(LIXIL)
用途テラスドア用ドアクローザ適合NCVオペラセット内容本体、アーム、リンク、ブラケット、ピニオンキャップ:各1個、アーム止ねじ:1本、丸皿小ねじM5x12:6本、ナベ小ねじM5x10:2本、なべTPねじΦ5x20:2本、皿TPねじΦ5x25:2本内容量1セット
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65333233JGGB002ブロンズ
10,900
10,880
11,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
65333249JGGG002オータムブラウン
10,900
10,880
11,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
65333258JGGK002シャイングレー
10,900
10,880
11,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
65333267JGGT002ブラック
10,900
10,880
11,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
65333276JGGW002ホワイト
10,900
10,880
11,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする