TOSTEM(LIXIL)
内付クローザー小
用途
テラスドア用ドアクローザ
適合
NCVオペラ
セット内容
本体、アーム、リンク、ブラケット、ピニオンキャップ:各1個、アーム止ねじ:2本、丸皿小ねじM5x12:6本、丸皿小ねじM5x16:4本
内容量
1セット
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65333285
JGGB011
ブロンズ
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65333294
JGGG011
オータムブラウン
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65333303
JGGK011
シャイングレー
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65333319
JGGT011
ブラック
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65333328
JGGW011
ホワイト
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください