TOSTEM(LIXIL)
内付クローザー大
用途
テラスドア用ドアクローザ
適合
NCVオペラ
セット内容
本体、アーム、リンク、ブラケット、ピニオンキャップ:各1個、アーム止ねじ:2本、丸皿小ねじM5x12:6本、丸皿小ねじM5x16:4本
内容量
1セット
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65333337
JGGB012
ブロンズ
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65333346
JGGG012
オータムブラウン
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65333355
JGGK012
シャイングレー
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65333364
JGGT012
ブラック
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65333373
JGGW012
ホワイト
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください