TOSTEM(LIXIL)
ドアクローザ
用途
玄関ドア・リフォーム玄関ドア・汎用ドア用ドアクローザ
仕様
クリエラGドア:内付用
適合
クリエラ・クリエラ19・リフォームドア・クリエラガラスドア
色
シルバー
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65333407
L1X10
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください