東和産業
貼れるお風呂の滑り止めシート台紙付 Pr
浴室の色々な場所に貼って使える滑り止めシートです。浴槽の床や背中、袖部分、洗い場の床、手すりなどに貼って使えます。自由にカットして使えます。濡れても滑りにくく、剥がした跡の糊残りもしにくいです。
材質
表面:ポリウレタン・ポリエステル、裏面:アクリル系粘着剤・ポリエステル
色
Pr
サイズ(mm)
165×295
内容量
1個
注意
【警告】事故やケガをする可能性がありますので、必ず守ってください。※本品に飛び乗らないでください。スベル場合があり危険です。※石鹸やシャンプーが付いた状態では特にスベリやすくなりますのでご注意ください。【ご注意】※本品は滑りにくい素材になっておりますが、完全に滑りを防ぐものではありませんので十分に気を付けてご使用ください。ご使用のめやすは約6ヶ月です。使用状況により変わりますので、本品に劣化が見られた場合には新しいものとお取替えください。※本品は、濡れた状態で貼りますと粘着力が極端に弱まります。また、何度も貼りなおしますと粘着力が弱まっていきますのでおやめください。※木製の浴槽、タイルへのご使用はお避けください。タイルは目地部分から水分を含み、本品が剥がれやすくなるおそれがあります。また、ザラザラ面や小さな凸凹面には貼れますが、大きな凸凹面ではシートが凸凹に沿わず、十分に貼り付かないためご使用をお避け下さい。※シートの上で風呂イスを使用されると、シートが破損する場合がありますので使用しないでください。※24時間風呂には使用しないでください。※入浴剤のご使用はできますが、長時間浸した状態にしますと入浴剤により色が変色する可能性がありますのでお避けください。また、硫黄成分の入った入浴剤のご使用はお避けください。※火のそばに置かないでください。※使いはじめに素材特有の臭いがする場合がありますが、使用しているうちに消えていきます。※本来の用途以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65335139
32309
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください