メリンダローズ

メリンダローズ - MAGIQ(東京堂)メリンダローズ - MAGIQ(東京堂)メリンダローズ - MAGIQ(東京堂)メリンダローズ - MAGIQ(東京堂)メリンダローズ - MAGIQ(東京堂)メリンダローズ - MAGIQ(東京堂)メリンダローズ - MAGIQ(東京堂)メリンダローズ - MAGIQ(東京堂)

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質ポリエステル長さ(cm)37分類ローズ ばら花径(cm)3~6内容量1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65346585FM009087-001クリーム
1,360
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
65346594FM009087-004ゴールドイエロー
1,360
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
65346637FM009087-016ビューティ
1,360
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
65346655FM009087-028ダークレッド
1,360
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
65346664FM009087-042モーブ
1,360
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
65346673FM009087-050ライラック
1,360
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
65346698FM009087-101ピュアホワイト
1,360
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
65346603FM009087-007バーガンディ
1,120
取扱い終了
返品不可
65346619FM009087-011ラベンダー
1,360
取扱い終了
返品不可
65346628FM009087-012オーキッド
1,120
取扱い終了
返品不可
65346646FM009087-018ココア
1,300
取扱い終了
返品不可
65346689FM009087-055ターコイズ
1,040
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする