曜日別特売

フリンジスカビオサ

フリンジスカビオサ - MAGIQ(東京堂)フリンジスカビオサ - MAGIQ(東京堂)フリンジスカビオサ - MAGIQ(東京堂)フリンジスカビオサ - MAGIQ(東京堂)フリンジスカビオサ - MAGIQ(東京堂)フリンジスカビオサ - MAGIQ(東京堂)フリンジスカビオサ - MAGIQ(東京堂)フリンジスカビオサ - MAGIQ(東京堂)

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。分類スカビオサ 矢車草材質ポリエステル内容量1束
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
全11種類を絞り込む
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
花径(cm)
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65346953FM009378-001ホワイト6~728
1,060
989
1,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
12192016FM009378-015グレイッシュブルー--
1,060
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
12192025FM009378-037クリーム--
1,060
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
65346978FM009378-005ブルー6~728
1,060
989
1,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
12192034FM009378-042アンティークモーブ--
1,060
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
65346987FM009378-010ブルーパープル6~728
1,060
989
1,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
65346996FM009378-023クリームグリーン6~728
1,060
989
1,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
65347005FM009378-048クリームモーブ6~728
1,060
989
1,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
65347023FM009378-111ホワイトラベンダー6~728
1,060
989
1,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
65346969FM009378-004イエローグリーン6~728
960
取扱い終了
返品不可
65347014FM009378-050ライラック6~728
780
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする