MAGIQ(東京堂)
キングプロテア
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
分類
トロピカルフラワー
寸法(cm)
花丈:L15×L59
内容量
1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65347599
FW045270-001
ホワイト
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65347608
FW045270-002
ピンク
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65347617
FW045270-007
バーガンディ
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65347626
FW045270-023
グリーン
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください