MAGIQ(東京堂)
キングプロテア
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グリーン
ホワイト
ピンク
バーガンディ
グリーン
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65347626
品番
FW045270-023
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
色
グリーン
材質
ポリエステル
分類
トロピカルフラワー
寸法(cm)
花丈:L15×L59
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。