MAGIQ(東京堂)
クラシカルハイドレンジア
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
分類
あじさい ハイドレンジア
寸法(cm)
花房径:18×L46
内容量
1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65347818
FW098194-037
クリーム
¥2,900
¥
2,598
¥2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65347775
FW098194-005
ブルー
¥2,900
取扱い終了
返品不可
65347784
FW098194-011
ラベンダー
¥2,300
取扱い終了
返品不可
65347793
FW098194-012
ストロベリーレッド
¥2,300
取扱い終了
返品不可
65347809
FW098194-024
モーブグリーン
¥2,300
取扱い終了
返品不可
65347827
FW098194-123
ライトグリーン
¥2,300
取扱い終了
返品不可
65347836
FW098194-148
ラベンダーピンク
¥2,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください