MAGIQ(東京堂)
クラシカルハイドレンジア
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
65347818
品番
FW098194-037
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
色
クリーム
分類
あじさい ハイドレンジア
寸法(cm)
花房径:18×L46
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。