MAGIQ(東京堂)
ヴィンセントカラー M
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
エチレンビニールアセテート
分類
カラー
寸法(cm)
花丈:15×L76
内容量
1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65347949
FW099052-001
ホワイト
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65347958
FW099052-004
イエロー
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65347967
FW099052-016
ビューティ
¥
2,100
取扱い終了
返品不可
65347976
FW099052-024
グリーン
¥
2,100
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください