曜日別特売
FW099052-001 ヴィンセントカラー M MAGIQ(東京堂) 65347949

FW099052-001 ヴィンセントカラー M MAGIQ(東京堂) 65347949
FW099052-001 ヴィンセントカラー M MAGIQ(東京堂) 65347949
FW099052-001 ヴィンセントカラー M MAGIQ(東京堂) 65347949
FW099052-001 ヴィンセントカラー M MAGIQ(東京堂) 65347949

ヴィンセントカラー M

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1本注文コード65347949品番FW099052-001
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
色
ホワイト
材質
エチレンビニールアセテート
分類
カラー
寸法(cm)
花丈:15×L76
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする