曜日別特売

リュクストラディスカンティアバイン

リュクストラディスカンティアバイン - MAGIQ(東京堂)リュクストラディスカンティアバイン - MAGIQ(東京堂)リュクストラディスカンティアバイン - MAGIQ(東京堂)リュクストラディスカンティアバイン - MAGIQ(東京堂)リュクストラディスカンティアバイン - MAGIQ(東京堂)リュクストラディスカンティアバイン - MAGIQ(東京堂)リュクストラディスカンティアバイン - MAGIQ(東京堂)

花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
分類
ミニリーフ
寸法(cm)
葉:L4~9×L95×W60
内容量
1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65350968FG008797-026ピンクグリーン
¥5,800
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65350977FG008797-042レッドモーブ
¥5,800
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする